- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブルクリップ 屋外のおすすめ人気ランキング
ケーブルクリップ 屋外のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新131件の「ケーブルクリップ 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 配線 固定」、「外壁配線固定」、「配線止めマウント」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色黒材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
1パック(2個)
¥399税込¥439
当日出荷
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
壁などにねじで配線を固定します。
色白使用ねじM4材質ナイロン66
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
色黒適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロン色ホワイト
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118色アルミ色、黒(コーティング剤)穴径(Φmm)5.2